Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 200-Liter-Fässer, 0 - 90°C Thermostat, 1800 - 1950 mm, 1100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-156-179
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Heizmantel für 200-Liter-Fässer, 0 - 90°C Thermostat, 1800 - 1950 mm, 1100 Watt
  • Heizmantel mit mittlerer Leistung: für zügiges Erhitzen von Medien in Anwendungen, die eine schnelle Aufheizrate bis circa 50 - 70°C benötigen
  • die Außenschicht besteht aus schwarzem Nylongewebe und die Innenschicht aus hochtemperaturbeständigem, silikonbeschichtetem Glasseidengewebe
  • erhöhte Isolierung durch genähtes Glasfasermaterial
  • manuell verstellbares 0 - 90°C Thermostat
  • Schutzart IP 44
  • 240 V Elektroanschluss und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • bei Nutzung mit Kunststofffässern: maximale Temperatur prüfen
  • eine Isolierhaube ist im Lieferumfang nicht enthalten
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
Technische Daten:
  • Geeignet für: 200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 1950
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 1800
  • Werkstoff: Nylon-/Glasseidengew. silikonb
  • Farbe: schwarz
  • Leistung [W]: 1100
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 90
  • Gewebematerial: NYLON
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1950 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
Nylon-/Glasseidengew. silikonb
Leistung:
1100 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheizer denios, fassheizer, temperaturregler ip44, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,44*
€ 1.152,28*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,80*
€ 1.152,83*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,83*
€ 1.371,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,94*
€ 1.335,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,27*
€ 1.266,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,15*
€ 1.223,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,80*
€ 1.170,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
ab € 16,03*
Zubehör
Denios
267383
ab € 1.643,12*
Zubehör
Denios
171803
ab € 1.040,02*
Zubehör
Denios
148431
ab € 84,43*
Zubehör
Denios
189635
ab € 294,03*
Zubehör
Denios
280735
ab € 582,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.