Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Industriethermostate
>
Digitalthermostat
>
Artikel
Bodenheizplatte DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, f. Fässer bis 220 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C420-267-383
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
267383
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Fassheizung
Bodenheizplatte DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für Fässer bis zu 220 Liter
Fassboden-Heizplatte für Stahl- und Kunststofffässer bis zu 200 / 220 Liter, zum Erwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten
inklusive digitalem Temperaturregler: - einfache Einstellung der gewünschten Temperatur von 0 - 145° C, - permanente Anzeige und Kontrolle der aktuellen Temperatur der Heizplatte
gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Bodenplatte
mit temperaturbeständiger und belastbarer Beschichtung
Heizleistung 850 W
mit 5 m Anschlusskabel und Schutzstecker
ideal in Kombination z.B. mit dem digitalen DENIOS pro-line Heizmantel für Fässer - erhebliche Reduzierung der Heizzeit beim Erhitzen auch viskoser Medien (ca. 40% Zeitersparnis z.B. bei Leichtöl)
Technische Daten:
Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
Version: Bodenheizung
Geeignet für: bis zu 200 L Stahl-/Kunststofffass
Aufstellort: Innen
Breite außen [mm]: 750
Tiefe außen [mm]: 900
Höhe außen [mm]: 80
Kabellänge [mm]: 5000
Werkstoff: GFK
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: grau
Leistung [W]: 850
Nennspannung [V]: 230
Regelbereich max [°C]: 145
Ausstattung: digitaler Temperaturregler
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (LVD 2014/35/EU HERSTELLERERKL.), EG-Richtlinie (EMC 2014/30/EU HERSTELLERERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 EU HERSTELLERERKL), ROHS 2011/65 EU HERSTELLERERKL
Schutzart IP: IP 40
Gewicht [kg]: 20
Marke: DENIOS pro-line
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
80 mm
Werkstoff:
GFK
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Leistung:
850 W
Farbe:
grau
Gewicht:
20 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Heizmäntel und Fassheizer
>
Fassheizer-Systeme für Stahlfässer
Weitere Suchbegriffe:
digitaler temperaturregler
,
Heizer Fass
,
Fassheizsystem
,
Fassheizer aus Stahl
,
Fassheizer-System
,
Stahlfass Heizung
,
fassbodenheizung
,
Bodenheizplatte
,
digitaler Heizer
,
digitales Thermostat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.685,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,55*
€ 2.005,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,46*
€ 1.989,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,65*
€ 1.892,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,13*
€ 1.832,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,23*
€ 1.769,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassheber Servo Eco, Fassgreifer, 200-l-Stahlsickenfässer, FW breit, 0-300 mm
Denios
227162
€ 770,83*
Zubehör
Fassheber Servo Eco, Fassgurt, 60- bis 220-l-Fässer, Fahrwerk breit, 0-200 mm
Denios
268895
€ 606,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.