Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller DT1 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, max. 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-148-431
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     148431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
fassroller denios
Fassroller aus Stahl, RAL 5010 (blau) lackiert, für 200-Liter-Fässer, mit 4 Lenkrollen
  • für 200-Liter-Stahl und 220-Liter-Kunststofffässer
  • leicht zu bewegen durch 4 Lenkrollen aus Polyamid
  • geschweißte Stahlkonstruktion mit hoher Tragkraft
  • mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
Technische Daten:
  • Version: Fassroller
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 610
  • Tiefe außen [mm]: 610
  • Höhe außen [mm]: 125
  • Durchmesser außen [mm]: 620
  • Durchmesser innen [mm]: 610
  • Durchmesser Rolle [mm]: 75
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 200 l Stahlfass / 220 Liter Kunststofffass
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff Rolle: Nylon
  • Anzahl Rollen: 4 Stück
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
610 mm
Höhe Außen:
125 mm
Durchmesser Außen:
620 mm
Durchmesser Innen:
610 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, fassroller 200l, Fassrolli, Fasstransport, Fasshandling, Fasskarre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,95*
Zubehör
Denios
268895
ab € 508,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.