Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller DT4 aus Edelstahl, für 200-Liter-Fässer, max. 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-189-635
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     189635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller denios
fassroller
fassroller 200l
Fassroller aus Edelstahl, für 200-Liter-Fässer, mit 4 Lenkrollen
  • Edelstahl-Fassroller
  • für den einfachen Transport von 200-Liter- Fässern und Edelstahlfässern
  • besonders geeignet z.B. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • leicht und schnell zu reinigen
  • mit stabiler Rahmenkonstruktion und Radgehäuse aus Edelstahl
  • korrosionsfrei
Technische Daten:
  • Version: Fassroller
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Bereifung: PA
  • Breite außen [mm]: 730
  • Tiefe außen [mm]: 730
  • Höhe außen [mm]: 165
  • Durchmesser innen [mm]: 610
  • Durchmesser Rolle [mm]: 80
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Geeignet für: 200-L-Fass
  • Werkstoff Rolle: PA
  • Anzahl Rollen: 4 Stück
  • Gewicht [kg]: 9,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
730 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Höhe Außen:
165 mm
Durchmesser Innen:
610 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport, Fasshandling, Fasskarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,95*
Zubehör
Denios
268895
ab € 508,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.