Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheizer HBD für alle Stahlfässer bis zu 200 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-171-803
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     171803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizung
denios fassheizung
fassheizung
Fassheizer HBD für alle Stahlfässer bis zu 200 Liter Volumen
  • Bodenheizplatte für alle Stahlfässer bis zu 200 Liter, ideal zum Aufheizen und Wärmen von Stoffen
  • stufenlose Temperaturregelung 0 - 150°C über ein Bedienteil am Fassheizer
  • gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Bodenplatte
  • mit temperaturbeständiger und belastbarer Beschichtung
  • Heizleistung 900 W
  • anschlussfertig incl. 2 m Netzkabel und Schuko-Stecker
  • Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
  • leichtes Beschicken z.B. mit dem Fasslifter Typ RT
Technische Daten:
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Version: Bodenheizung
  • Geeignet für: 200 L Stahlfass
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 880
  • Höhe außen [mm]: 105
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Durchmesser innen [mm]: 580
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Leistung [W]: 900
  • Nennspannung [V]: 230
  • Regelbereich max [°C]: 150
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (HERSTELLERERKLÄRUNG)
  • Schutzart IP: IP 40
  • Gewicht [kg]: 14,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
880 mm
Höhe Außen:
105 mm
Durchmesser Außen:
600 mm
Höhe Innen:
70 mm
Durchmesser Innen:
580 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Leistung:
900 W
Farbe:
blau
Gewicht:
14,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Heizer Fass, Fassheizsystem, Fassheizer aus Stahl, Fassheizer-System, Stahlfass Heizung, fassbodenheizung, Bodenheizplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,56*
€ 1.383,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,02*
€ 1.373,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,65*
€ 1.326,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,43*
€ 1.289,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,66*
€ 1.236,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
227162
ab € 731,18*
Zubehör
Denios
268895
ab € 508,87*
Zubehör
Denios
210392
ab € 331,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.