Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 6 Fässer, Stahl verzinkt, Füße, m. Giro, B 2180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-376
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114376
EAN/GTIN:
     4055661004108
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 6 Fässer, verzinkt,unterfahrbar, m. Gitterrost,1300x2180x343
  • Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
  • abgestimmt auf die Lagerung von 6 Fässer à 200 Liter
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 560
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 6
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2180
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 343
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 2400
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 150
  • Lagerkapazität zusätzlich: Europalette(n): 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2180 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
343 mm
Auffangvolumen:
560 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen metall, Sicherheitswannen, Metallwannen, Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,80*
€ 1.296,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,61*
€ 1.289,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,34*
€ 1.238,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,45*
€ 1.197,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,61*
€ 1.139,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 123,31*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,93*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,14*
Zubehör
Denios
114334
ab € 655,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.