Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säurebeständiger Wanneneinsatz aus PE für Wannen für 6 Fässer, 1279x2159x209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-334
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Stahlwannen
Auffangwannen
Sicherheitswannen
Wannen Zubehör
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE) für Auffangwannen für 6 Fässer, 1279x2159x209
  • Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
  • Hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1279 x 2159 x 209
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: schwarz
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 6
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1279 mm
Tiefe Außen:
2159 mm
Höhe Außen:
209 mm
Auffangvolumen:
530 l
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,80*
€ 898,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,11*
€ 885,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,03*
€ 833,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,82*
€ 775,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,56*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,60*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,88*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.