|  |
 |
| Artikel-Nr.: 420BLB-307-403 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 307403 EAN/GTIN: 4250348716132 |
| |
|
|  |  |
 | Mikroskope PCE-MM, Auflicht, 1600-facher Zoom, Übertragung über USB - Mikroskope sind hochauflösende optische Instrumente, die ermöglichen, winzige Details von Objekten oder Strukturen zu vergrößern und sichtbar zu machen
- Die Anwendung von Mikroskopen ermöglicht eine umfassende Untersuchung von biologischen, wissenschaftlichen oder industriellen Proben, fördert die Entdeckung neuer Erkenntnisse und unterstützt die Präzision in Forschung, Diagnostik und Qualitätskontrolle
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 45 x 150 x 125
- Bestückung: 1 x Auflichtmikroskop PCE-MM 800, 1 x Mikroskop-Tischfuß, 1 x Software, 1 x Kalibrierschablone, 1 x Bedienungsanleitung
- Gewicht [kg]: 0,48
- Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:  |  | Breite Außen: | 45 mm | Tiefe Außen: | 150 mm | Höhe Außen: | 125 mm | Gewicht: | 0,48 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 58,46* | € 73,16* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 60,26* | € 73,17* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,23* | € 73,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,80* | € 75,06* |  |  |  | Lager 420 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,72* | € 80,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 420 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 420 |  | Versand: Lager 420 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|