Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boroskop PCE-PIC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307184
EAN/GTIN:
     4250348719317
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Boroskop PCE-PIC, für Rohre und Kanäle, Ø 23 mm, 20 m Schubkabel
  • Boroskope sind flexible optische Instrumente, die ermöglichen, schwer zugängliche Bereiche visuell zu inspizieren und detaillierte Bilder oder Videos aufzunehmen
  • Die Verwendung von Boroskopen erleichtert die Fehlerdiagnose, Wartung und Inspektion von engen oder unzugänglichen Räumen, was zu schnelleren Reparaturen, geringeren Ausfallzeiten und verbesserten Sicherheitsstandards führt
  • Mit Kanalkamera
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 435 x 550 x 345
  • Bestückung: 1 x Boroskop PCE-PIC 20, 1 x Standardkamerakopf, 1 x Hauptgerät mit Koffer, 1 x Kabelroller und Schubkabel, 1 x Netzteil, 1 x KFZ Ladeadapter, 1 x Tastatur, 1 x Fernbedienung, 1 x 46 mm Führungshilfe, 1 x 80 mm Führungshilfe, 1 x Bedienungsanleitung, , Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke geeignet!
  • Gewicht [kg]: 11,6
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
435 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
345 mm
Gewicht:
11,6 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.654,24*
€ 1.746,05*
Frei Haus
ab € 1.648,49*
€ 1.746,07*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,24*
€ 1.746,49*
Frei Haus
ab € 1.750,67*
€ 1.850,14*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,49*
€ 2.078,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,45*
€ 2.065,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,98*
€ 2.013,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,02*
€ 1.981,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,24*
€ 1.967,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 800N4
€ 6.645,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
€ 1.398,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
€ 479,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 270HR
€ 2.670,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 180
€ 280,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
€ 498,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
€ 542,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV1
€ 474,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
€ 1.207,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 60
€ 10.567,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
€ 11.391,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 40
€ 2.069,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 390N
€ 1.322,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.