Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebekamera PCE-PIC 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebekamera PCE-PIC 60
Schiebekamera PCE-PIC 60
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PIC 60
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PIC 60
EAN/GTIN:
     4250348721631
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Schiebekamera PCE-PIC 60

Endoskop PCE-PIC 60 | IP68 Kamerakopf mit PAN/TILT | USB und HDMI

Die Rohrkamera PCE-PIC 60/120 wird verwendet, um Kanäle und Rohre zu untersuchen. Die Rohrkamera verfügt je nach Modell über ein 60 m bzw. 120 m Glasfaserschubkabel. Am Ende der Rohrkamera ist ein motorisch bewegbarer Kamerakopf montiert. Dieser Kamerakopf ist in der Lage, 360° horizontal und 180° vertikal bewegt zu werden. Weiterhin verfügt die Kamera über einen motorischen Fokus, der es ermöglicht Blickfeldtiefen zwischen 20 und 100 cm zu realisieren. Am Kopf der Rohrkamera sind 4 ultrahelle LEDs angebracht, die Rohre und Kanäle perfekt ausleuchten. Die Rohrkamera verfügt über eine elektronische Meterzählung, die es erleichtert Schadstellen oder Verstopfungen in Rohren genau zu lokalisieren.

Zur Dokumentation können mit der Rohrkanalkamera Bilder und Videos aufgenommen und abgespeichert werden. Zur besseren Ansicht des Bildes kann die Rohrkamera per HDMI Kabel an einen externen Monitor angeschlossen werden. Die Rohrkamera nimmt Bilder in 1080P auf, sodass kein Detail verloren geht. Um der Aufnahme Kommentare zur Untersuchung hinzuzufügen kann die USB-Tastatur verwendet werden. Die Rohrkamera wird auf einem robusten, aus Aluminium gefertigten, Rollwagen geliefert. Zusätzlich im Lieferumfang befindet sich ein Rollwagen und eine Rollenführung für die Kamera, die verwendet werden um den Kamerakopf zu montieren. Dadurch können Rohre und Kanäle zwischen 80 und 1200 mm befahren werden.


Kamerakopfdurchmesser
60 mm
Kopfrotation
Horizontal: 360 °
Vertikal: 180 °
Kabellänge
60 m
Blickfeldtiefe
20 ... 100 cm
Blickwinkel
105°
Rohrdurchmesser von/bis
80 ... 1200 mm
Beleuchtung
4 x LED (dimmbar)
Weißabgleich
Automatisch
Bildsensor
1/2.9" Sony CCD
1920 x 1080 Pixel
Display
10,1" LC Display
1280 x 800 Pixel
Schnittstelle
USB 2.0
HDMI
Speichermöglichkeit
Video (AVI), Foto (JPEG) und Ton
Bildspeicher
SD Karte bis zu 256 GB
Videoausgabeformat
PAL 1080P, 720P, CVBS
NTCS 1080P, 720P, CVBS
Menüführung
Mehrsprachig
Längenmessung
0 ... 60 m
Dateneingabe
durch Tastatur möglich
Betriebsbedingungen
-10 ... 50 °C / 30 ... 90 % r.F
Lagerbedingungen
-20 ... 60 °C / 30 ... 90 % r.F.
Spannungsversorgung
Netzteil 110 V ... 240 V AC / 13,5 V / 5 A DC
Li Ion Batterie 12 V / 6000 mAh
Schutzklasse
Kamerakopf: IP68
Abmessungen
Komplett: 87,5 x 97,8 x 40,6 cm
Kamerakopf: 60 x 146 mm (Gesamtlänge: 360 mm)
Gewicht
ca. 20 kg
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Schiebekamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.398,69*
€ 10.601,17*
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 10.403,86*
€ 10.601,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.403,98*
€ 10.601,31*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.601,19*
€ 12.615,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.543,80*
€ 12.547,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.432,63*
€ 12.414,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.403,86*
€ 12.380,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 20
€ 1.740,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
€ 11.419,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 40
€ 2.076,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.