Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,84 mm x 1500 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299688
EAN/GTIN:
     4056705500730
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,84 mm x 1500 lfm
  • als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband
  • geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband
  • leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • besonders reißfest
  • korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • verschweißbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1400000
  • Breite außen [mm]: 16
  • Materialstärke [mm]: 0.84
  • Kern-Durchmesser [mm]: 406
  • Werkstoff: Polyester
  • Farbe: grün
  • Qualität Verpackungsmaterial: 570kp
  • Gewicht [kg]: 23,73
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400000 mm
Breite Außen:
16 mm
Werkstoff:
Polyester
Materialstärke:
0.84 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
23,73 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299701
ab € 278,23*
Zubehör
k.A.
299702
ab € 512,07*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 550,94*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 40,06*
Zubehör
k.A.
299677
ab € 145,77*
Zubehör
k.A.
299707
ab € 48,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.