Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13 mm breit, passend für Standard Spann- u. Verschlussgeräte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Abrollstativ für Paketierung
Verschlusshülsen, 13 mm breit, passend für Standard Spann- u. Verschlussgeräte
  • Metallverschlusshülsen, verzinkt / glatt
  • Geeignet für Standard Spann- und Verschlussgeräte
  • für Umreifungsbänder aus Polypropylen (PP) und Polyester
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 13
  • Werkstoff: Metall
  • Farbe: verzinkt
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • Inhaltsmenge: 1000
  • Gewicht [kg]: 0,003
Weitere Informationen:
Breite Außen:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
0,003 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen 13 mm pp-band, pp-verschlusshülsen 13 mm, verschlusshülse für pp-band, Umreifungszubehör, Metallverschluss, Metallhülsen, Metallklemmen, Metallklammern, Verschlussklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,40*
€ 74,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299697
ab € 94,06*
Zubehör
k.A.
299698
ab € 51,54*
Zubehör
k.A.
299709
ab € 31,62*
Zubehör
k.A.
299712
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.