Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen für Kunststoff- und Stahl-Umreifungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Abrollwagen für Kunststoff- und Stahl-Umreifungsbänder
  • praktische Abrollwagen zum einfachen Transport, Umreifungsband steht immer und überall schnell zur Verfügung
  • stabile Ausführung als fahrbare Stahlkonstruktion
  • mit zwei leichtgängigen Rädern
  • für Kunststoff- und Stahl-Umreifungsbänder mit Packenwicklung
  • passend für Rollen mit Kerndurchmesser 406 mm
  • funktionelle Abrollbremse
  • großes Ablagefach aus Metall, das z.B. auch große Akku-Umreifungsgeräte aufnehmen kann
  • hochwertige Verarbeitung und stabile Ausführung
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 31,5
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbandabroller, abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, Umreifung, Abroller, Bänderwagen, Kunststoffbandabrollwagen, Umreifungsbandwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,26*
€ 703,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,90*
€ 641,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,46*
€ 628,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,28*
€ 608,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299701
ab € 311,06*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 550,32*
Zubehör
TransPak
9050033
ab € 238,54*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 40,07*
Zubehör
k.A.
299697
ab € 94,06*
Zubehör
k.A.
299677
ab € 145,75*
Zubehör
k.A.
299671
ab € 236,85*
Zubehör
k.A.
299673
ab € 242,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.