Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGNODE-TENA x -Band, 15,6 mm breit x 0,9 mm x 1300 lfm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299677
EAN/GTIN:
     4056705100206
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
SIGNODE-TENA x -Band, 15,6 mm breit x 0,9 mm x 1300 lfm
  • die Stahlband-Alternative - Qualitäts-PET/Polyesterband
  • erstklassige Dehnungs- und Elastizitätswerte sorgen für eine sichere Umreifung und gute Bandspannung, auch bei Erschütterungen, Schwingungen oder klimatischen Schwankungen während des Transports
  • glatte Oberfläche, daher hohe Festigkeitswerte
  • geeignet sowohl zum Einsatz mit Akku-Umreifungsgeräten, als auch mit vollautomatischen Umreifungsmaschinen
  • unempfindlich gegen UV-Strahlen
  • bildet keine Korrosionsflecken
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1300000
  • Breite außen [mm]: 16
  • Kern-Durchmesser [mm]: 406
  • Werkstoff: Polyester
  • Farbe: grün
  • Marke: Signode
  • Qualität Verpackungsmaterial: 642kp
  • Reißfestigkeit (kp): 642
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 26,417
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1300000 mm
Breite Außen:
16 mm
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht:
26,417 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,15*
€ 216,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,26*
€ 210,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,25*
€ 197,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,62*
€ 184,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,12*
€ 172,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299701
ab € 277,78*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 550,23*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.