Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen Basic, für PP/PET-Umreifungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Abrollwagen Basic, für PP/PET-Umreifungsbänder
  • praktische Abrollwagen zum einfachen Transport, Umreifungsband steht immer und überall schnell zur Verfügung
  • stabile Ausführung als fahrbare Stahlkonstruktion
  • mit zwei leichtgängigen Rädern
  • für Kunststoff-Umreifungsband (PP/PET)
  • mit verstellbarer Rollenaufnahme, geeignet für Rollen mit Kerndurchmesser 200, 280 mm und 406 mm
  • leichtes Handling durch Gummibereifung und Bandablaufbremse
  • Magazinbox für Werkzeug und Hülsen
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 27,8
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,8 kg
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, Umreifung, Abroller, Bänderwagen, Stahlbandabrollwagen, Umreifungsbandwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299702
ab € 575,32*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 550,23*
Zubehör
TransPak
9050033
ab € 238,61*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 39,69*
Zubehör
k.A.
299697
ab € 94,13*
Zubehör
k.A.
299677
ab € 145,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.