PET-Umreifungsband , grüün Handqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 534 kg Kern: 406 mm 15,5 x 0,90 mm x 1.500 m 1 VE =1 Rolle = 1.500 m geeignet füür Handgeräte wie z.B. Akku-Spann- und Verschl...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,90 mm x 1500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Kern: 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 510 kg Meter pro Rolle: 1500 Meter pro Palette: 33000 Rollen p...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,84 mm x 1500 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitu...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
Raja Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 1500 m x 16 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5238,54 N reißsicher in grün recycelbar Suchbegriffe: Kunststoffumreifung, Kunststof...
PET-Umreifungsband GreenWave, Bandlänge 1500 m, Stärke 0.9 mm, Bandbreite 12,7 mm. Sehr stabil, sehr elastisch . Extrem reiß- und witterungsfest. Ideal für schwere Frachteinheiten. Geringes Eigenge...
PET-Umreifungsband - 15,5 x 0,85 mm Eigenschaften des Bandes Ihr zuverlässiges Umreifungsband in palettenoptimierten Sparvorteil Bandbreite 15,5 mm Bandstärke 0,85 mm Reißfestigkeit 500 kp 1.500 lf...
PET-Umreifungsband - 15,5 x 0,90 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 15,5 mm Bandstärke 0,90 mm Reißfestigkeit 534 kp 1.500 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser...