Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwandiger Kunststofftank, 750 Liter, Füllstandanzeige, Handloch 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285979
EAN/GTIN:
     4041797051932
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
schmierstofftank 750 l
öltank
Doppelwandiger Kunststofftank, 750 Liter, Füllstandanzeige, Entlüftung, Handloch 240 mm
  • sicheres Lagern und Entsorgen wassergefährdender Stoffe
  • zugelassen z.B. für Heizöl, Diesel, Bio-Diesel, Schmieröle, Pflanzenöle, Ethylenglykol, Fotochemikalien, Ammoniakwasser, technisch reine Harnstofflösung, Altöl.
  • korrosionsfreier, doppelwandiger Vollkunststofftank aus Polyethylen mit hoher Lebensdauer und extremer Haltbarkeit
  • mit DIBt-Zulassung
  • die innere Wandung bildet den Tank, die äußere übernimmt die Funktion einer Auffangwanne
  • inkl. Inhaltsanzeiger und 2"-Entlüftungshaube
  • für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
Technische Daten:
  • Tatsächliches Volumen [l]: 750
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen L x B x H [mm]: 780 x 780 x 1710
  • Tiefe außen [mm]: 780
  • Farbe: transparent
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.21-310)
  • Gewicht [kg]: 44
Weitere Informationen:
Länge Außen:
780 mm
Breite Außen:
780 mm
Tiefe Außen:
780 mm
Höhe Außen:
1710 mm
Volumen:
750 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,43*
€ 1.057,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,65*
€ 1.027,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,01*
€ 984,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,39*
€ 913,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179322
ab € 18,01*
Zubehör
k.A.
179323
ab € 163,60*
Zubehör
k.A.
181611
ab € 91,42*
Zubehör
k.A.
117565
ab € 387,53*
Zubehör
k.A.
181612
ab € 40,90*
Zubehör
k.A.
179315
ab € 206,02*
Zubehör
k.A.
179314
ab € 198,97*
Zubehör
k.A.
179313
ab € 282,97*
Zubehör
k.A.
179318
ab € 1.817,94*
Zubehör
k.A.
179317
ab € 905,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.