Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe HP 40, mit Automatikzapfventil, 1600 mm Tauchtiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektropumpe HP mit Automatikzapfventil, 1600 mm Tauchtiefe
  • leichte, handliche, sichere und leistungsstarke Pumpe zum Umfüllen von Diesel, Heizöl
  • für Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel
  • aufgeschraubte Pumpe drehbar
  • Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz (Auslaufsicherung)
  • Gewinde M 64 x 4 und G 2"
  • 4-m-Druckschlauch
  • verschleißarme Kreiselpumpe
  • inkl. bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Mineralöle
  • Tauchtiefe [mm]: 1600
  • Version: Fass- und Containerpumpe
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 120
  • Tiefe außen [mm]: 120
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 19
  • Leistung [W]: 250
  • Nennspannung [V]: 230
  • Viskosität max [mPas]: 20
  • Förderhöhe max. [mWS]: 14
  • Fördermenge max. [l/min]: 31
  • Geeignet für: Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG)
  • Innengewinde: 64x4
  • Innengewinde 2: 2"
  • Außengewinde: 64x4
  • Außengewinde 2: 2"
  • Schutzart IP: IP 44
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
1600 mm
Leistung:
250 W
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, elektrische fasspumpen 1600mm, akkupumpe, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Abfüllpumpen, Ölpumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,85*
€ 519,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 135,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.