Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diesel-/Frischöl-Füllrohr 2" mit Tankwagenkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179323
EAN/GTIN:
     4041797010311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
tw-kupplung
Diesel-/Frischöl-Füllrohr 2" mit Tankwagenkupplung
  • Füllrohr 2", aus Polyethylen (PE)
  • mit TW-Kupplung, z.B. zum direkten Anschluss an ein Tankfahrzeug
  • geeignet für 750 - 1500 Liter Tanks
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HDPE
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.