Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr mit Tankwagenkupplung für Tank 750 und 1500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179314
EAN/GTIN:
     4041797039572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
TW-Saugrohre
saugrohr tank
Saugrohr mit Tankwagenkupplung für Tank 750 und 1500 Liter
  • Saugrohr 2", aus Polyethylen (PE)
  • mit TW-Kupplung, z.B. zum direkten Anschluss an ein Altölentsorgungsfahrzeug
  • geeignet für 750 und 1500 Liter Tanks
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HDPE
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: saugrohr, Tankwagensaugrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179315
ab € 207,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.