| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-283-685 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 283685 EAN/GTIN: 4045761228955 |
| |
|
| | |
| KERN Optics Durchlichtmikroskop OBT 102, Tubus Monocular, Objektive 4x / 10x / 40x, 1 W LED - Übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design
- Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)
- Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem
- Die einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende des OBT 101 sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe. Die Modelle OBT 102 - OBT 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
- Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch (bei Modell OBT 103 - OBT 106)
- Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
- Tubus 45° geneigt/360° drehbar
- Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen)
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 195 x 147 x 325
- Nennspannung [V]: 100 - 240
- Gewicht [kg]: 2,755
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 195 mm | Tiefe Außen: | 147 mm | Höhe Außen: | 325 mm | Gewicht: | 2,755 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, kern mikroskop, auflichtmikroskop, monokular mikroskop, Durchlichtmikroskop, Durchlichtmikroskope |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,59* | € 193,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,12* | € 193,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,68* | € 204,80* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,46* | € 217,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,44* | € 218,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|