Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT | Typ: OBT 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT | Typ: OBT 102
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT | Typ: OBT 102
Artikel-Nr.:
     163-4670974
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBT 102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT
Das moderne Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor.

-Monokular und Binokular
-Tubus 45° geneigt , 360° drehbar
-Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm
-Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen)
-Beidseitiger Grob- und Feintrieb
-OBT 101: einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende, 3-Fach Revolver
-OBT 102 - 106: ABBE 1,25 Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende, 4-Fach Revolver
-Stufenlos dimmbare 1 W LED Beleuchtung
-Mit Staubschutzhaube und Bedienungsanleitung
-Optional erhältlich sind diverse Farbfilter, sowie Okulare mit Pointer-Nadel oder 0,1 mm Skala
Gesamtabmessung (B x T x H): 195 x 147 x 325 mm
Gewicht: 2,5 kg
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, Batterie (optional)

Typ OBT 102
Beschreibung Monokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 193,56*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 193,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 185,68*
€ 204,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 217,44*
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 218,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OBT 101
ab € 157,20*
Ähnlich
Kern
OBT 103
ab € 176,94*
Ähnlich
Kern
OBT 104
ab € 244,01*
Ähnlich
Kern
OBT 105
ab € 205,22*
Ähnlich
Kern
OBT 106
ab € 242,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.