Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBT 106 Durchlichtmikroskop Binokular 1000 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203251
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBT 106
EAN/GTIN:
     4045761235076
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Kern OBT 106 Durchlichtmikroskop Binokular 1000 x Durchlicht

Durchlicht
Binokular
LED-Beleuchtung

Bei der OBT-1-Serie handelt es sich um hochwertige Schulmikroskope, die sich durch ihre übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design hervorheben
Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem
Die einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende des OBT 101 sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe. Die Modelle OBT 102 - OBT 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt übereinen mechanischen Kreuztisch (bei Modell OBT 103 - OBT 106)
Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)Anwendungen/Proben

Kontrastmethoden: Hellfeld
Okulare: HWF 10x/Ø18mm
Objektive: 4x/10x/40x/100x (Achromat)
Optisches System: Finite (DIN)
Kreuztisch: 115x110mm
Kondensor: Abbe N.A. 1,25 fix (mit Aperturblende)
Beleuchtung: 1W LED (Durchlicht)

Kategorie: Durchlichtmikroskop
Bauart: Binokular
Bauform: Aufrecht
Optische Vergrößerung (min.): 40 x
Optische Vergrößerung (max.): 1000 x
Arbeitsabstand (min.): 0.2 mm
Arbeitsabstand (max.): 27 mm
Beleuchtungsart: Durchlicht
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtmittel-Leistung: 1 W
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Breite: 147 mm
Höhe: 325 mm
Gewicht: 2200 g
Länge (Tiefe): 195 mm
Produkt-Art: Durchlichtmikroskop
Farbe: mehrfarbig
Hersteller-Nr.: OBT106
EAN: 4045761235076

Lieferumfang:

Staubschutzhaube + Betriebsanleitung + Netzkabel + Innensechskant-Schlüssel.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 298,45*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 241,62*
€ 298,48*
Frei Haus
ab € 280,40*
€ 313,39*
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 327,55*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 441,86*
€ 492,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,91*
€ 572,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,93*
€ 561,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,86*
€ 525,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OBT 101
ab € 156,43*
Ähnlich
Kern
OBT 102
ab € 157,81*
Ähnlich
Kern
OBT 103
ab € 177,95*
Ähnlich
Kern
OBT 104
ab € 242,36*
Ähnlich
Kern
OBT 105
ab € 205,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.