Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBT-1 Mikroskop, Vergrößerung 4X Beleuchtet, LED Batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OBT-1 Mikroskop, Vergrößerung 4X Beleuchtet, LED Batteriebetrieben
Kern OBT-1 Mikroskop, Vergrößerung 4X Beleuchtet, LED Batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     108EL-2059604
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBT 102
EAN/GTIN:
     4045761228955
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Vergrößerungsleistung = 4 X, 10 X, 40X
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AA
Gewicht = 2.75kg
Abmessungen = 195 x 147 x 325mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Modellnummer = OBT-1
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
4 X, 10 X, 40X
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AA
Gewicht:
2.75kg
Abmessungen:
195 x 147 x 325mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Modellnummer:
OBT-1
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, kern mikroskop, auflichtmikroskop, monokular mikroskop, 2059604, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Kern, OBT102, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 193,56*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 193,59*
Frei Haus
ab € 185,68*
€ 204,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 217,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 218,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 191,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OBT 101
ab € 157,20*
Ähnlich
Kern
OBT 103
ab € 176,94*
Ähnlich
Kern
OBT 104
ab € 244,01*
Ähnlich
Kern
OBT 105
ab € 205,22*
Ähnlich
Kern
OBT 106
ab € 242,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.