Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrschutzbalken aus Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, B 1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271649
EAN/GTIN:
     4055381598949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Unterfahrschutzbalken aus Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet, B 1750 mm
  • massiver Anfahrschutz durch die effektive Kombination von Stahl und Kunststoff. Vereint die Vorteile von Stahl und Kunststoff
  • die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bei Belastung bis zu 10°, ca. 175 mm nach. Dadurch wird die Belastung des Hallenbodens deutlich reduziert, bzw. eventuelle Schäden am Boden minimiert
  • die Querholme bestehen aus einem speziellen Polypropylen mit hoher Widerstandsfähigkeit. Das elastische Material absorbiert die auftreffende Energie
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • schnelle einfache Montage, Objektbezogen anpassbar
  • zusätzlichen Schutz bieten die Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, welche optional zwischen den Standpfosten angebracht werden können
  • Standpfosten 3 mm Wandstärke, Bodenplatte: 200x200x10 mm, Querbalken lieferbar in 1500, 2000 und 2300 mm. Abmessung: 74x52x5 mm
  • das nachgebende Geländersystem
  • Unterfahrschutzbalken, passend zum Querbalken 2000 mm
  • Befestigung im Boden mit 6 Universaldübeln (10/100) oder 6 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Maße B x H [mm]: 1750 x 86
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Bestückung: passend zu Querbalken 2000 mm
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1750 mm
Höhe Außen:
86 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
12 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 139,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 151,05*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,32*
€ 154,26*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 165,37*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,69*
€ 175,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 379,46*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 115,37*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
ab € 41,57*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,63*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.