Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken
Artikel-Nr.:
     103-572597
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.27.061
EAN/GTIN:
     4055381598949
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1750 mm.

Verhindert das gefährliche Einfädeln von Staplergabeln.

Zusätzlicher Unterfahrschutz-Balken aus Stahl für das Hybrid Rammschutz-Geländer . 76 mm Ø, Höhe 86 mm. Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm.

Die passenden Balken (auch für die Eckpfosten), Pfosten sowie Türen finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer aus Stahl/Kunststoff
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
1750 mm
Gesamtbreite:
130 mm
Gesamthöhe:
86 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 139,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 151,98*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 155,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,63*
€ 166,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 175,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 379,35*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,93*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
ab € 41,32*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,66*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.