Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Gasfilter 90 AX, Schutzstufe AXA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-974
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032792232709
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter AX
Atemschutzfilter niedrigsiedende Ve...
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
MSA Gasfilter 90 AX, Schutzstufe AXA2
  • gemäß EN 14387
  • für Atemschutzmasken mit Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • robustes Metallgehäuse
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Gasfilter
  • Marke: MSA
  • Filterklasse: AXA2
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt < 65°C
  • Gewicht [kg]: 0,303
Weitere Informationen:
Breite Außen:
110 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
110 mm
Gewicht:
0,303 kg
Weitere Suchbegriffe: Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, atemschutzfilter a, Gasfilter, Atemschutzfilter, MSA Atemschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 20,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,11*
€ 20,93*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 22,83*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10102277
ab € 44,78*
Zubehör
MSA
ab € 46,57*
Zubehör
MSA
ab € 331,86*
Zubehör
MSA
D2055000
ab € 219,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.