Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Vollmaske Ultra Elite, Universalgröße, aus Gummi, EN 136-Klasse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-963
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
MSA Vollmaske Ultra Elite, Universalgröße, aus Gummi, ohne Filter, EN 136-Klasse 3
  • gemäß EN 136-Klasse 3
  • Vollmaske aus Spezialgummi mit Ein- und Ausatemventil, wiederverwendbar
  • Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • hoher Tragekomfort durch ergonomisches Design
  • beschlagfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC), beidseitig mit Silikatbeschichtung und verzerrungsfreiem, großem Blickfeld
  • druckfreier Sitz durch komfortablen Dichtrahmen und tiefe Kinntasche
  • Sprechmenbran für hervorragende Sprachübertragung
  • 5-Punkt Bänderung für schnelles Auf- und Absetzen
Technische Daten:
  • Version: Vollmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Vollmaske ohne Filter
  • Marke: MSA
  • Größe: universal
  • Gewicht [kg]: 0,922
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
255 mm
Höhe Außen:
150 mm
Gewicht:
0,922 kg
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmaske klasse 3, atemschutzvollmaske msa, helm masken kombination, Atemschutzmasken, Vollmasken, MSA Atemschutz, Maske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,80*
€ 450,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10094376
ab € 9,77*
Zubehör
MSA
10108408
ab € 15,09*
Zubehör
MSA
10115187
ab € 12,24*
Zubehör
MSA
10098112
ab € 19,59*
Zubehör
MSA
10115189
ab € 17,13*
Zubehör
MSA
10097993
ab € 19,19*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,73*
Zubehör
MSA
ab € 19,15*
Zubehör
MSA
ab € 16,64*
Zubehör
MSA
ab € 21,20*
Zubehör
MSA
ab € 22,44*
Zubehör
MSA
ab € 25,45*
Zubehör
MSA
ab € 23,68*
Zubehör
MSA
ab € 25,33*
Zubehör
MSA
ab € 90,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.