Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 AX Gasfilter AXA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532023
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10108408
EAN/GTIN:
     4032792232709
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter AX
Atemschutzfilter niedrigsiedende Ve...
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Die Hochleistungsfilter von MSA bieten Schutz vor einer Vielzahl von toxischer Gasen in voller Übereinstimmung mit den neuesten Normen. Vorteile für den Anwender sind: Sichere Auswahl, keine Verwechslungen, wirtschaftliche Beschaffung und einfachere Bevorratung. Sie sind verfügbar in den Gasfilterklassen 1 oder 2, mit einfachem oder mehrfachem Gasbereich. Sie sind mit dem Standard-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet und mit allen verfügbaren Masken mit gleichem Gewinde kompatibel. Die 90er Serie der MSA Gas- und Kombinationsfilter erfüllt die REACH-Verordnung (Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien) und enthält keine der in der EU-Vorschrift gelisteten toxischen Stoffe. Zuverlässiger Schutz gegen toxische Gase und Dämpfe, überragende Filterleistung und Servicezeit, robustes Metallgehäuse bietet soliden mechanischen Schutz, kompakt und leicht mit leicht abdeckbarer Öffnung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Gasfilter
Modell:
90 AX
Schutzstufe:
AXA2
Anschluss:
RD40
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, atemschutzfilter a, Gasfilter, Atemfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 20,83*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,11*
€ 20,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 22,83*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10102277
ab € 44,78*
Zubehör
MSA
ab € 46,57*
Zubehör
MSA
ab € 331,86*
Zubehör
MSA
D2055000
ab € 219,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.