Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256978
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
schmierstofftank 750 l
öltank
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, natur-transparent
  • zylindrische Horizontaltanks aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • für wasserähnliche Medien geeignet
  • mit eingesinterter Literskala zur Füllstandkontrolle
  • Schraubdeckel aus Polypropylen (PP) DN 285 mit Entlüftungsventil
  • mit Kranösen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 750
  • Farbe: transparent
  • Länge außen [mm]: 1600
  • Breite außen [mm]: 810
  • Tiefe außen [mm]: 1600
  • Höhe außen [mm]: 845
  • Durchmesser außen [mm]: 810
  • Werkstoff: LLDPE
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 33
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1600 mm
Breite Außen:
810 mm
Tiefe Außen:
1600 mm
Höhe Außen:
845 mm
Durchmesser Außen:
810 mm
Volumen:
750 l
Werkstoff:
LLDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagertank, Horizontaltank, Zylindertank, Rundtank, Zylindrischer Tank, Kunsstoff-Tank, Kunststofftank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,80*
€ 733,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,92*
€ 724,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,20*
€ 690,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,81*
€ 667,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
256946
ab € 531,15*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 52,26*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 55,50*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 61,08*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 66,28*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 73,01*
Zubehör
k.A.
256925
ab € 90,93*
Zubehör
k.A.
256940
ab € 157,06*
Zubehör
k.A.
256941
ab € 173,55*
Zubehör
k.A.
256932
ab € 60,90*
Zubehör
k.A.
256942
ab € 232,77*
Zubehör
k.A.
256933
ab € 57,62*
Zubehör
k.A.
256943
ab € 290,09*
Zubehör
k.A.
256944
ab € 316,08*
Zubehör
k.A.
256934
ab € 69,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.