| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-256-946 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 256946 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Füllstandanzeige für Lager- und Dosierbehälter mit 500 bis 1000 Liter Volumen - Füllstandanzeige über einen Seilzug
- 2 bistabile Schalter dienen der Grenzwerterfassung, der Min-/Max-Steuerung und schützen vor Überfüllung oder Trockenlauf
- Technische Daten des bistabilen Schalter: Schaltspannung 4-250 V AC oder 4-30 V DC, Schaltstrom 1m A - 3 A, elektrischer Anschluss: 3-poliger Gerätesteckanschluss
- inklusive Schwimmer aus Polypropylen (PP)
Technische Daten: - Farbe: transparent
- Werkstoff: PVC
- Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PVC | Farbe: | transparent | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| |