Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Vorschweißbund mit PP-Losflansch mit Stahleinlage, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256932
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbuchse Rohrleitung Thermoplast
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
PE-Vorschweißbund mit PP-Losflansch mit Stahleinlage, DN 15
  • Nennweite DN 15
  • Durchmesser 20 mm
  • Außendurchmesser 95 mm
  • mit gerillter Dichtfläche für Flachdichtungen
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: PE
  • Länge außen [mm]: 95
  • Durchmesser außen [mm]: 20
  • Nennweite DN: 15
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
95 mm
Durchmesser Außen:
20 mm
Durchmesser Innen:
15 mm
Werkstoff:
PE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: los flansch nw15, bundbuchse rohrleitung thermoplast, Vorschweißbund Kunststoff, Flansch Kunststoff, Gewindeflansch, Vorschweißflansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
256940
ab € 156,62*
Ähnlich
k.A.
256941
ab € 173,48*
Ähnlich
k.A.
256942
ab € 232,40*
Ähnlich
k.A.
256933
ab € 57,99*
Ähnlich
k.A.
256943
ab € 290,41*
Ähnlich
k.A.
256944
ab € 314,32*
Ähnlich
k.A.
256934
ab € 69,15*
Ähnlich
k.A.
256935
ab € 72,38*
Ähnlich
k.A.
256936
ab € 94,13*
Ähnlich
k.A.
256937
ab € 99,06*
Ähnlich
k.A.
256938
ab € 112,07*
Ähnlich
k.A.
256939
ab € 127,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.