Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-210-227 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031101510385 |
| | |
|
| | |
| Schutzhelm uvex pheos alpine - 9773, orange - Multifunktionshelm für Industrie, Höhenarbeit und Rettung
- leichte Helmschale aus Kunststoff bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- 6-Punkt-Textilaufhängung für optimale Passform und Komfort
- mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung
- Möglichkeit zum Anbringen von uvex Visieren
- gemäß EN 397 und EN 12492
Technische Daten: - Version: Schutzhelm
- Marke: uvex
- Ausstattung: 6 - Punkt Gurtband
- Werkstoff: ABS
- Farbe: orange
- Gewicht [kg]: 0,685
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | ABS | Farbe: | orange | Gewicht: | 0,685 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bergsteigerhelm, Industriekletterhelm, Kletterhelm, Rettungs-Helm, Rettungshelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex led helmlampe, helmlampe led, helmlampe, Arbeitsschutzhelme, Bauschutzhelme, uvex Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,10* | € 63,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 69,72* | € 87,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 71,35* | € 88,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 71,90* | € 88,65* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,47* | € 89,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|