Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Pfosten, zum Aufdübeln, für innen, pulverbeschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Pfosten
Rammschutz-Pfosten
Rammschutz-Pfosten
Rammschutz-Pfosten
Artikel-Nr.:
     103-518755
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.22.571
EAN/GTIN:
     4055381475264
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz-Pfosten, zum Aufdübeln, für innen, pulverbeschichtet.

Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc. Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme. Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar. Innovative, schnelle Montagetechnik (1-Mann-Montage).

Pfosten zum Aufdübeln Inkl. 2 Klemmblöcke und Schrauben. Höhe x Breite x Tiefe 465 x 80 x 80 mm, Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm.

Einfache Montage: Pfosten aufdübeln und die Planke durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

Befestigungsmaterial und Abdeckkappen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rammschutzpfosten aus Stahl für Rammschutzplanken
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
80 mm
Gesamtbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
465 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfosten, Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Rammschutzsystem-Pfosten, Rammschutzsystem-Standpfosten, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, 518755 49, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Stahlblechrammschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 111,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 119,86*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 100,59*
€ 123,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 123,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 126,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,58*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,95*
Zubehör
Moravia
198.23.160
ab € 61,24*
Zubehör
Moravia
198.26.087
ab € 58,61*
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 59,15*
Zubehör
Moravia
198.21.114
ab € 50,82*
Zubehör
Moravia
198.26.176
ab € 75,44*
Zubehör
Moravia
ab € 2,12*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 39,83*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.