Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einmalhandschuh TouchN Tuff, Kat III, Gr. 8, Spenderkarton à 50 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-530
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Einmalhandschuh TouchN Tuff, Kat III, Gr. 8, Spenderkarton à 50 Paar
  • Kategorie III, Einweghandschuh aus Nitril
  • Schutz gegen viele Industriechemikalien, 3 x stichfester als Latex- oder PVC-Einweghandschuhe
  • hoher Tragekomfort, glatte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • puderfrei, hohe Standzeit, Schichtstärke 0,12 mm
  • Spenderkarton à 50 Paar
  • Länge: ca. 24 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 8
  • Marke: Ansell
  • Anwendungsbereich: Arbeiten mit Pharmazeutika und Chemikalien, Chemische Industrie, Laborarbeiten, Notdienste, Automobilmontage
  • Länge außen [mm]: 240
  • Typ: TOUCHN TUFF
  • Verpackungseinheit (VE): 50
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Länge Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,7242* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
600012892-085
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.