Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-180-129 Herst.-Nr.: 600146585 EAN/GTIN: 4046719302079 |
| | |
|
| | |
| 3M Vollsichtbrille 2890 S, Premium, ohne Belüftungsschlitze, klare Polycarbonat-Scheiben, AS/AF/UV - schmale Passform, verstellbares Gelenk für optimalen Sitz
- breites, leicht anpassbares Kopfband
- mit oder ohne Korrektionsbrille tragbar
- angenehmer Tragekomfort
- optische Klasse 1, beschlagfrei
- UV-Schutz
- gemäß EN 166
- Polycarbonat-Scheibe
Technische Daten: - Marke: 3M
- Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 200 mm | Tiefe Außen: | 330 mm | Höhe Außen: | 80 mm | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Sicherheitsbrillen, Vollsichtbrillen, 3M Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 10,00* | € 12,25* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 11,04* | € 13,69* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,534* | € 13,814* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,85* | € 14,24* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,29* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|