Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Halbmaske X-plore 4740, Gr. M/L, aus Silikon, Rd40-Anschluss, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-093
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger Halbmaske X-plore 4740, Gr. M/L, aus Silikon, Standard Rd40-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • optimaler Sitz und einfaches Handling
  • hoher Tragekomfort
  • geringes Gewicht
  • hautfreundliche Materialien
  • leichte, bequeme und wirtschaftliche Einfilter-Halbmasken
  • Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • optimiertes Design
  • Größe M-L
  • Maskenkörper aus Silikon
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: Dräger
  • Gewicht [kg]: 0,42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
155 mm
Gewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: draeger halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, Atemschutzmasken, Halbmasken, Dräger Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,15*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,24*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,82*
Zubehör
Dräger
ab € 29,14*
Zubehör
Ekastu
422 395
ab € 4,32*
Zubehör
Ekastu
422 399
ab € 9,44*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 7,04*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,46*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 19,03*
Zubehör
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,91*
Zubehör
Ekastu
ab € 43,40*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 433,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.