Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-180-078 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026056003341 |
| | |
|
| | |
| Dräger partikelfiltrierende Halbmaske X-plore 1710 ohne Ventil, FFP1, NR, VE = 20 Stück - wirkungsvoller Schutz gegen Staub sowie feste und flüssige Partikel
- hoher Tragekomfort
- hochwertige Filtermaterialien
- niedriger Atemwiderstand
- flexible Nasenklammer, Nasenpolster
- weiches Innenflies
- Kopfbänderung VarioFLEX™
- hygienische Einzelverpackung
- gemäß EN 149:2001 + A1:2009
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Faltmaske ohne Ventil
- Marke: Dräger
- Filterklasse: FFP1 NR D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen Aerosole aus festen oder flüssigen, leicht flüchtigen Partikeln bis zum 4-fachen des Grenzwertes
- Größe: universal
- Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
- Inhaltsmenge: 20
- Gewicht [kg]: 0,021
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 130 mm | Tiefe Außen: | 130 mm | Höhe Außen: | 230 mm | Gewicht: | 0,021 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, ffp-maske dräger, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1, Atemschutzmaske, FFP Maske, Feinstaubfiltermaske, Filtermaske, Einwegmaske, Dräger Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 0,84* | € 1,28* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,87* | € 1,32* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,87* | € 1,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,86* | € 1,40* | | | | Lager 420 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,963* | € 1,463* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|