Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Nitrilschutzhandschuhe Tricotril, Innenhandprofil, Kat. III, Gr. 9, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-253
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Nitrilschutzhandschuhe Tricotril, mit Innenhandprofil, Kategorie III, Gr. 9, VE = 10 Paar
  • Kategorie III, aus Nitril, mit Baumwollinnentrikot und Innenhand-Profilierung
  • gute Griffigkeit
  • lebensmittelecht
  • mit Stulpe
  • Länge: ca. 40 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 9
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Transportarbeiten mit Chemikalienkontakt, Chemische Industrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit groben und schweren kontaminierten Teilen, Lebensmittelbe- und verarbeitung
  • Länge außen [mm]: 400
  • Typ: TRICOTRIL
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,217
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Gewicht:
0,217 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, nitrilhandschuh strickbund, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 15,71* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,41*
€ 232,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,25*
€ 228,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,41*
€ 218,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,92*
€ 209,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,10*
€ 186,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 156,98*
Ähnlich
KCL
ab € 157,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.