Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Partikelfilter 5935P3, Schutzstufe P3, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-149-243
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719550197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
3M Partikelfilter 5935P3, Schutzstufe P3, 1 Paar
  • Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387
  • einfache und schnelle Filtermontage mittels Bajonett-Klick-Anschluss-System
  • als Vorfilter zur Kombination mit 3M Gasfiltern 6051, 6055, 6059 (dazu bitte Filterdeckel 501 mitbestellen), nicht einzeln einsetzbar
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Partikelfilter
  • Marke: 3M
  • Filterklasse: P3 R
  • Anwendungsbereich: Partikel-Einlegefilter P3, feste und flüssige Partikel, zur Kombination mit 3M Gasfiltern 6051, 6055, 6059
  • Gewicht [kg]: 0,004
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter p3r, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutzfilter, Feinstaubmasken, 3M Atemschutz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 3,88*
6 Tage
158
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 4,30*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,49*
1 Tag
2040
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 4,74*
Lager 420
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,975*
€ 11,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,945*
€ 14,21455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,225*
€ 13,35775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,985*
€ 13,07215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,635*
€ 12,65565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,005*
€ 11,90595
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,975*
€ 10,68025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,53525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,93*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,32*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,27*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,44*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,57*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,0588*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,55*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,5024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.