Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Halbmaske 6200, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-149-228
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     149228
EAN/GTIN:
     4046719375912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M Halbmaske 6200, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • wartungsarm und wirtschaftlich
  • extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten
  • kompakte Bauform der Halbmaske ermöglicht uneingeschränkte Sicht
  • Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
  • mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnellen Filterwechsel
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: 3M
  • Größe: M
  • Gewicht [kg]: 0,08
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 18,02*
12 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 18,07*
3 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 18,56*
1
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 19,31*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
501
ab € 1,57*
Zubehör
3M
6091
ab € 8,94*
Zubehör
3M
6092
ab € 10,70*
Zubehör
3M
6095
ab € 9,80*
Zubehör
3M
6099
ab € 14,50*
Zubehör
3M
6051
ab € 3,66*
Zubehör
3M
6055
ab € 4,03*
Zubehör
3M
6057
ab € 4,63*
Zubehör
3M
6059
ab € 4,96*
Zubehör
3M
5925
ab € 2,44*
Zubehör
3M
5935
ab € 3,11*
Zubehör
3M
2125
ab € 2,81*
Zubehör
3M
2128
ab € 3,31*
Zubehör
3M
2138
ab € 4,17*
Zubehör
3M
6035
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.