Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen mit zwei 17-Liter-Eimern und Auswringvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Reinigungswagen mit zwei 17-Liter-Eimern und Auswringvorrichtung
  • zur professionellen Bodenreinigung
  • Fahrgestell aus glanzverchromter Rohrkonstruktion
  • stabile Kunststoffeimer mit Tragebügel
  • einhängbare Profi-Mopppresse aus Kunststoff
  • 4 kugelgelagerte Vollgummi-Lenkrollen
  • leicht und schnell verfahrbar
  • Stoßfangscheiben an allen Rollen
Technische Daten:
  • Anwendung: Reinigungswagen
  • Länge außen [mm]: 700
  • Breite außen [mm]: 420
  • Höhe außen [mm]: 880
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 7,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
700 mm
Breite Außen:
420 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
880 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Putzeimerwagen, Putzkolonnenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
130332
ab € 30,01*
Zubehör
k.A.
130330
ab € 19,64*
Zubehör
k.A.
246188
ab € 46,11*
Zubehör
k.A.
130325
ab € 9,15*
Zubehör
k.A.
130369
ab € 48,88*
Zubehör
k.A.
153065
ab € 47,17*
Zubehör
k.A.
130326
ab € 10,31*
Zubehör
k.A.
130327
ab € 11,99*
Zubehör
k.A.
130328
ab € 16,72*
Zubehör
k.A.
130329
ab € 19,66*
Zubehör
k.A.
130319
ab € 33,66*
Zubehör
k.A.
130320
ab € 37,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.