Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopp
>
Wischmop
>
Artikel
Wischmopp aus Baumwoll-/Polyestergewebe, 40 cm breit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-130-326
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
130326
EAN/GTIN:
4251844801858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Wischmopp aus Baumwoll-/Polyestergewebe, 40 cm breit
robuster Wischmopp aus Baumwoll- und Polyestergewebe
für den universellen Einsatz bei der professionellen Bodenreinigung geeignet
Breite 40 cm
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 15
Werkstoff: Baumwolle
Gewicht [kg]: 0,175
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
15 mm
Werkstoff:
Baumwolle
Gewicht:
0,175 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Zubehör für Flächenreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
feuchtwischmop 40 cm
,
feuchtwischmop
,
wischbezug baumwolle
,
Putzmopp
,
Aufnehmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminium-Teleskopstiel, 85-160 cm, ausziehbar
Floorstar
130332
€ 42,17*
Zubehör
Aluminiumstiel, 140 cm lang, starr
Floorstar
130330
€ 28,98*
Zubehör
Stielhalterung für Reinigungswagen
Floorstar
130325
€ 14,26*
Zubehör
Wischmopphalter, mit magnetisch schließender Klappverriegelung, 40 cm breit
Floorstar
130319
€ 48,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.