Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopphalter, mit magnetisch schließender Klappverriegelung, 50 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-320
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130320
EAN/GTIN:
     4251844803425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Wischmopphalter, mit magnetisch schließender Klappverriegelung, 50 cm breit
  • mit magnetisch schließender Klappverriegelung
  • zur einfachen Befestigung am Stiel
  • Breite 50 cm
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 130
  • Höhe außen [mm]: 185
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,749
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
130 mm
Höhe Außen:
185 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,749 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, klapphalter 50 cm, klapphalter, mopphalter floorstar, Putzmopphalter, Aufnehmerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
130332
ab € 30,04*
Zubehör
Floorstar
130330
ab € 19,62*
Zubehör
Floorstar
130325
ab € 9,15*
Zubehör
Floorstar
130327
ab € 12,04*
Zubehör
Floorstar
130329
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.