Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopp aus hochwertigen Microfasern, 50 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Wischmopp aus hochwertigen Microfasern, 50 cm breit
  • effektiver Wischmopp aus hochwertigen Microfasern
  • für professionelle Anwendungen, auch zur Reinigung von Marmor- und Parkettböden geeignet
  • Breite 50 cm
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 500
  • Werkstoff: Microfaser
  • Gewicht [kg]: 0,09
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Werkstoff:
Microfaser
Gewicht:
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
130332
ab € 29,93*
Zubehör
k.A.
130330
ab € 19,63*
Zubehör
k.A.
246188
ab € 45,89*
Zubehör
k.A.
130325
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
130320
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.