Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Einweghandschuhe, Gr. 9, 50 Paar in Spenderbox


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129907
EAN/GTIN:
     4051642650173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Latex-Einweghandschuhe, Gr. 9, 50 Paar in Spenderbox
  • idealer Schutz gegen Öle, Fette, Farben, Nässe und Schmutz
  • mit Rollrand, gepudert
  • in Spenderbox mit 50 Paar lieferbar
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Einmalhandschutz
  • Größe: 9
  • Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Paar
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
125 mm
Gewicht:
0,007 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 19,02*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 23,48*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,3322* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129908
ab € 16,62*
Ähnlich
k.A.
129905
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.