Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Einweghandschuhe, Gr. 7, 50 Paar in Spenderbox


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129905
EAN/GTIN:
     4051642650159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Latex-Einweghandschuhe, Gr. 7, 50 Paar in Spenderbox
  • idealer Schutz gegen Öle, Fette, Farben, Nässe und Schmutz
  • mit Rollrand, gepudert
  • in Spenderbox mit 50 Paar lieferbar
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Einmalhandschutz
  • Größe: 7
  • Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Paar
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
125 mm
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,3328* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129908
ab € 16,61*
Ähnlich
k.A.
129907
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.