Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach DIN 13157, mit Wandhalterung, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-591
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     116591
EAN/GTIN:
     4250108801177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer aus ABS-Kunststoff, mit Füllung nach DIN 13157, mit Wandhalterung, orange
  • ABS-Kunststoff, orange
  • inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
  • Inneneinteilung, transparente Abdeckplatten
  • Gummidichtung, Drehverschlüsse, Tragegriff
  • mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
  • Füllung gemäß DIN 13157
Technische Daten:
  • Version: Erste-Hilfe-Koffer
  • Norm(en): DIN 13157
  • Farbe: orange
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 110
  • Höhe außen [mm]: 170
  • Gewicht [kg]: 1,795
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
170 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
1,795 kg
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,48*
€ 45,32*
2 Tage
130
1
€ 2,90*
ab € 40,07*
€ 46,88*
3 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 40,21*
€ 47,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,42*
€ 47,40*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
0301177
ab € 6,43*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,27*
Zubehör
Söhngen
0301120
ab € 32,94*
Zubehör
Söhngen
3001404
ab € 64,64*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,74*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,56*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,20*
Zubehör
k.A.
ab € 9,06*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,40*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,44*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.