Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midibox zur Aufbewahrung von Gehörschutz, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
aufbewahrungsbox für arbeitsschutzm...
Midibox für Gehörschutz, transparent
  • idealer Aufbewahrungsbehälter am Arbeitsplatz - Arbeitsschutzausrüstungen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • Midibox für Gehörschutz
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Gehörschutz
  • Tiefe außen [mm]: 125
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 225
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
125 mm
Höhe Außen:
225 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Midibox, Aufbewahrungssystem, Gehörschutz, SecuBox, Gebra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123604
ab € 71,96*
Ähnlich
k.A.
123603
ab € 78,20*
Ähnlich
k.A.
116486
ab € 37,63*
Ähnlich
k.A.
116487
ab € 46,21*
Ähnlich
k.A.
119582
ab € 39,19*
Ähnlich
k.A.
116483
ab € 46,38*
Ähnlich
k.A.
116484
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.