Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midibox zur Aufbewahrung von Gehörschutz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
aufbewahrungsbox für arbeitsschutzm...
Midibox für Gehörschutz, blau
  • idealer Aufbewahrungsbehälter am Arbeitsplatz - Arbeitsschutzausrüstungen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • Midibox für Gehörschutz
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Gehörschutz
  • Tiefe außen [mm]: 125
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 225
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 0,75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
125 mm
Höhe Außen:
225 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Midibox, Aufbewahrungssystem, Gehörschutz, SecuBox, Gebra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123604
ab € 71,76*
Ähnlich
k.A.
123603
ab € 78,34*
Ähnlich
k.A.
116486
ab € 37,31*
Ähnlich
k.A.
116487
ab € 46,05*
Ähnlich
k.A.
119582
ab € 39,18*
Ähnlich
k.A.
116483
ab € 46,34*
Ähnlich
k.A.
116485
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.